Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2700 po
- Espacement des trous de boulon3.27 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Poids1 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG2E20JELK8240A
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseLubrifiant solide de qualité alimentaire en micropoly
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699156829
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SérieKFS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699156829
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en polyamide à 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité fermé et joint à lèvre double auxiliaire arrière, graisse spéciale