Motion
KFXS220D  1 1/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KFXS220D 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740097
N° MFRKFXS220D 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFXS220D 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740097
N° MFRKFXS220D 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1200 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.12 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-21/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.8750 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    3.6600 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG220ELK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFXS220D Roulements à billes - KFXS220D
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699026009
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699026009

Aperçu

Description du fabricant
KFXS220D FLANG NOIR KFX-S220D
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté