Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6700 po
- Espacement des trous de boulon5.67 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Longueur de l’alésage1-21/32 po
- Largeur du boîtier1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-37/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0630 po
- Longueur totale6.9200 po
- Largeur totale4.0200 po
- Poids2.21 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG224ELK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS224DC Roulements à billes - KFXS224DC
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699060454
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699060454
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière