Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur144 mm
- Espacement des trous de boulon144.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur de l’alésage42.06 mm
- Largeur du boîtier30.00 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage52.4 mm
- Longueur totale Diamètre102 mm
- Poids1.5 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG2M40ELK8299A
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKFXS
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699060690
Aperçu
- Roulement à billes monté 40 mm, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique