Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur144 mm
- Espacement des trous de boulon144.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur de l’alésage42.06 mm
- Largeur du boîtier30.00 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6560 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0630 po
- Longueur totale6.9200 po
- Largeur totale4.0200 po
- Poids1.63 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG2M40ELK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS2M40D Roulements à billes - KFXS2M40D
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant793699060713
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699060713
Aperçu
- Roulement à billes monté de 40 mm, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière