Motion
KFXSS216DC 1 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KFXSS216DC 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740130
N° MFRKFXSS216DC 1 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFXSS216DC 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740130
N° MFRKFXSS216DC 1 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.90 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-61/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.4690 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Largeur totale
    2.8000 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG216L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFXSS216DC Roulements à billes - KFXSS216DC
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699494549
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699494549

Aperçu

Description du fabricant
KFXSS216DC FLANG NOIR KFX-SS216DC
  • Roulement à billes monté de 2,54 cm, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable