Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6100 po
- Espacement des trous de boulon4.61 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-11/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.7500 po
- Longueur totale5.8300 po
- Largeur totale3.3400 po
- Poids1.37 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2E20L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXSS2E20D Roulements à billes - KFXSS2E20D
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699442564
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique2530 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699442564
Aperçu
- Roulements à billes en acier inoxydable montés de 1 1/4 po, service intermédiaire, bloc à bride en polyamide 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière