Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Poids0.68 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG216ELK8299A
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699517279
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKLFBS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699517279
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc de bride de support à 3-Bolt en polypropylène, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité fermé et joint à lèvre double auxiliaire arrière