Motion
KLFBS2E20DC  1 1/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740147
N° MFRKLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740147
N° MFRKLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.8750 po
  • Espacement des trous de boulon
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/32 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    5.4700 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.2031 po
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG2E20ELK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFBS2E20DC Roulements à billes - KLFBS2E20DC
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Type de boîtier
    Support de bride 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699383591
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699383591

Aperçu

Description du fabricant
KLFBS2E20DC FLANG NOIR KLFB-S2E20DC
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, service intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en polypropylène, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité fermé et joint à lèvre double auxiliaire arrière