Motion
KLFXS224DC  1 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KLFXS224DC 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740174
N° MFRKLFXS224DC 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Prix1,300.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLFXS224DC 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740174
N° MFRKLFXS224DC 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Prix1,300.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6700 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.67 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-21/32 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0630 po
  • Longueur totale
    6.9200 po
  • Largeur totale
    4.0200 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG224ELK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFXS224DC Roulements à billes - KLFXS224DC
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    7330 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699060683
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699060683

Aperçu

Description du fabricant
KLFXS224DC FLANG NOIR KLFX-S224DC
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière