Motion
KLPS2E20DC

LINK-BELT
KLPS2E20DC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02740222
N° MFRKLPS2E20DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLPS2E20DC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02740222
N° MFRKLPS2E20DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-27/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7656 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.8594 po
  • Longueur totale
    6.4219 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +275 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KLPS200
  • CUP_NON
    662327996062

Aperçu

Description du fabricant
KLPS2E20DC OREILLERNOIR KLP-S2E20DC