Motion
KLPSS212D

LINK-BELT
KLPSS212D

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Klean2-Bolt, 3/4 po d’alésage, matériau en polypropylène, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02740228
N° MFRKLPSS212D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLPSS212D

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Klean2-Bolt, 3/4 po d’alésage, matériau en polypropylène, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02740228
N° MFRKLPSS212D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.1875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7813 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    3.0313 po
  • Longueur totale
    5.0313 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le type de roulement
    Roulement à billes
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Mobile FM222 USDA H1
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699444698
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Roulement de rechange
    SSG212L
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • CUP_NON
    793699444698

Aperçu

Description du fabricant
KLPSS212D OREILLERNOIR KLP-SS212D