Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1-33/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9688 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale6.5781 po
- Largeur totale1.5625 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type de finEmbout fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Type de jointJoint de contact à double lèvre
- Série200
- CUP_NON793699511987