Motion
MSQB3A
Table rotative
N° D’ARTICLE MI02740301
N° MFRMSQB3A
Prix311.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative
N° D’ARTICLE MI02740301
N° MFRMSQB3A
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
Prix311.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Longueur totale
    71.8 mm
  • Largeur totale
    34.5 mm
  • Port 1 taille/type
    M3 x 0.5 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    190 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 0.7 s/90°
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MSQB3A CYL, TABLE ROTATIVE
  • Idéal pour les applications de transfert de matériaux
  • Comprend des roulements de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif de type crémaillère
  • Sept tailles - 10, 20, 30, 50, 70, 100 et 200 avec réglages rotatifs de 0° à 190°, et capacité de commutation automatique
  • Les caractéristiques supplémentaires comprennent un arbre creux et une possibilité de montage à charge directe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté