Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6270 po
- Diamètre extérieur de la bride1.125 po
- Épaisseur de la bride0.1563 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.8780 po
- Largeur totale1.1250 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionFB-1014-5 .627 X .878 Roulement de bride d’entraînement X 5/8 X 1-1/8 X 5/32in
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFB10145
- Numéro CUP du fabricant00846802042639
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802042639