Motion
082842
Markal® Paintstik® Original B® Rose fluorescent
N° D’ARTICLE MI02740865
N° MFR082842
Prix3.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Markal® Paintstik® Original B® Rose fluorescent
N° D’ARTICLE MI02740865
N° MFR082842

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Taille de la buse
    11/16 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Bleu fluorescent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Temps de séchage
    12 à 24 h
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -50 °F
  • Série
    F(R) Paintstik(R)
  • Matériau de surface
    Verre, métal, plastique, caoutchouc, bois
  • Plage de température
    -50 °F à 150 °F
  • Style de buse
    Ronde
  • CUP_NON
    048615828428

Aperçu

Description du fabricant
82842 BÂTON DE PEINTURE ROSE
  • Les couleurs fluorescentes à très haute visibilité brillent sous les rayons UV ou la lumière noire
  • Pour le marquage du métal, du bois, du verre, du plastique, du béton, du caoutchouc, du carton et du papier
  • Marque l’huile et l’eau
  • Idéal pour la mise en page, l’inspection et le codage couleur
  • Dimensions : 11/16 po x 4-3/4 po
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté