Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.041 lb
Détails
- ApplicationRefroidissement du moule à injection
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Débit4.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationMoulure par injection, automobile
- Pression maximale200 psi
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Plage de température-90°F à 440 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service200 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi