Motion
NU2311W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 120 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02741920
N° MFRNU2311W
Prix620.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 120 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02741920
N° MFRNU2311W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix620.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    120 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037023
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176037023

Aperçu

Description du fabricant
NU2311W