Motion
EC100 10MMX10MM

LOVEJOY INC
EC100 10MMX10MM

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 32 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI02741925
N° MFREC100 10MMX10MM
Prix160.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
EC100 10MMX10MM

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 32 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI02741925
N° MFREC100 10MMX10MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix160.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille du filetage
    M3
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566928
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    EC
  • Raideur de torsion
    286.5 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566928

Aperçu

Description du fabricant
EC100-BEAM CP-10MMX10MM
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon