Motion
7790H
Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 3.198 in OD, 0.812 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02743753
N° MFR7790H
Prix63.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 3.198 in OD, 0.812 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI02743753
N° MFR7790H
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
Prix63.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.198 po
  • Largeur totale
    0.812 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.125 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893514352
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
7790H
  • Bonne résistance à la chaleur sèche
  • Excellente capacité à basse température.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté