Motion
S-CH-13DB
Roulette de plaque Duralast® - série CH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI02744175
N° MFRS-CH-13DB
Prix493.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série CH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI02744175
N° MFRS-CH-13DB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix493.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    36.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-CH-13DB ROULETTES PIVOTANTES CH 10X3 DURALAST