Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre de la brosse5 po, 6 po
- Hauteur totale3.2500 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Largeur totale4.8000 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Poids2.00 lb
Détails
- ApplicationAccessoire
- CUP_NON012382077150
Aperçu
- Montage des brosses à disque de sciure sur tout type de fraiseuse ou de machine CNC
- À utiliser avec les brosses à disque 6 po Dia Burr-Rx avec les brosses à disque 5 po Dia