Motion
59876
Disque de mélange en aluminium Tiger de 3 po, 80AO, TYPE S
N° D’ARTICLE MI02744340
N° MFR59876
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange en aluminium Tiger de 3 po, 80AO, TYPE S
N° D’ARTICLE MI02744340
N° MFR59876
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
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382598761
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide de la vitesse-Lok® TS
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382598761

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE AL-TRA DE 59876 3 PO
  • Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
  • Résiste à la charge, assure des taux de coupe plus élevés, prolonge la durée de vie du disque et atteint un fini supérieur par rapport aux disques de ponçage/meulage conventionnels
  • Les disques de mélange en aluminium Tiger résistent à la charge lors du meulage de l’aluminium, assurant un contact constant du grain avec la surface de travail
  • Compatible avec les tampons de secours de type S
  • Prêt à meuler hors de la boîte
  • Ne nécessite aucun traitement supplémentaire sur le disque ou la surface de travail
  • Aucun nettoyage requis
  • Passer directement du meulage à la finition

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté