Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.90 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382313333
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 31333 7 PO
- Taux de réduction élevé à un prix avantageux
- Préformance constante à une bonne valeur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité