Motion
31339
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 5/8 dans un arbre non fileté, type 29, 4 dans un diamètre de disque, 60 grains, 15000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02744666
N° MFR31339
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 5/8 dans un arbre non fileté, type 29, 4 dans un diamètre de disque, 60 grains, 15000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02744666
N° MFR31339
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
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382313395
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382313395

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 31339 4 PO
  • Taux de réduction élevé à un prix avantageux
  • Préformance constante à une bonne valeur

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good