Motion
56385
Meule à découper Wolverine de type 27 , 4-1/2 po x 3/32 po, A24T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI02744704
N° MFR56385
Prix5.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à découper Wolverine de type 27 , 4-1/2 po x 3/32 po, A24T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI02744704
N° MFR56385

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    0.5500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382563851
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382563851
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 56385 4-1/2 PO X 3/32 PO, TYPE 27
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

You May Also Like