Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2.0000 po
- Diamètre de la soie0.023 po
- Diamètre12 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.023 po
- Longueur totale12.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382098704
- Type de filNœud
Aperçu
- Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
- T de 13/16 po sur la plaque frontale