Motion
59403
Disque de finition enduit Trim-Kut - 4-1/2 po de diamètre, oxyde d'aluminium, 36 grains, 13000 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI02744775
N° MFR59403
Prix4.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition enduit Trim-Kut - 4-1/2 po de diamètre, oxyde d'aluminium, 36 grains, 13000 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI02744775
N° MFR59403
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
Prix4.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    36
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro CUP du fabricant
    012382594039
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • CUP_NON
    012382594039

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE MEULAGE DE 59403 4-1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon