Motion
6032-2RS1

SKF
6032-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02745193
N° MFR6032-2RS1
Prix2,385.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6032-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02745193
N° MFR6032-2RS1
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
Prix2,385.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    11.73 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6032 2RS1
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6032-2RS1 présente un diamètre d'alésage de 160 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 38 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032-2RS1
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32130 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577740670

Aperçu

Description du fabricant
6032 2RS1
  • Roulement à billes à rainure profonde