Motion
99473
Manchon Speedi - 0.787 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02745328
N° MFR99473
Prix208.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Speedi - 0.787 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02745328
N° MFR99473

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix208.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.1100 po
  • Largeur totale
    0.9840 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.728 po
  • Poids
    0.69 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.787 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.984 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893525204
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • CUP_NON
    053893525204

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SPEEDI 99473
  • Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
  • Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres