Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Accident vasculaire cérébral0.500 po
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action et à tige double de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ8
- Fait sur commandeStandard
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieNCQ8
Aperçu
- Double action, type à tige double
- Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
- Pression de service maximale : 200PSI
- Plage de température de fonctionnement : 15 à 150°F
- Capacité d’interrupteur automatique