Motion
1560800000

SEALMASTER
1560800000

1560800000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02746739
N° MFR1560800000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1560800000

1560800000 Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02746739
N° MFR1560800000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    6
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTMDL 8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725916
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    DELRIN
  • Capacité de charge statique radiale
    3420 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    TDMMD
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288725916

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE CTMDL 8
  • Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué mâle Externe gauche Threads Delrin Race

Vous pourriez également aimer