Motion
43H100

TB WOODS
43H100

Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SK, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI02747761
N° MFR43H100
Prix1,283.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
43H100

Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SK, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI02747761
N° MFR43H100
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
Prix1,283.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.5000 po
  • Largeur de la face
    1.31 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    33.3125 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    6.8440 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    698672311144
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    43
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672311144
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
43H100 SPKT