Motion
UCFL212-207D1

NTN
UCFL212-207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02748090
N° MFRUCFL212-207D1
Prix211.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL212-207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02748090
N° MFRUCFL212-207D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix211.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.9531 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.9530 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-45/64 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    9.8437 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.8438 po
  • Largeur totale
    2.7031 po
  • Poids
    8.66 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC212-207D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL212D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359501742
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC212-207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359501742

Aperçu

Description du fabricant
UCFL212-207D1 BRG