Motion
24010
Dispositif de blocage de filetage - moyen, bleu, 10 g, tube
N° D’ARTICLE MI02748266
N° MFR24010
Prix26.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dispositif de blocage de filetage - moyen, bleu, 10 g, tube
N° D’ARTICLE MI02748266
N° MFR24010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10 g

Détails

  • Application
    Planchers, joints d’étanchéité, retenue, scellement, verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    115 po
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Résistance au couple prédominant
    53 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • CUP_NON
    686226240101

Aperçu

Description du fabricant
24010 GEL FREIN-FILET BLEU TWIST 10ML
  • La formule en gel offre une fiabilité inliquide sans gouttes, gribouillages, dégâts ou déchets
  • Enduit frein-filet tout usage de résistance moyenne
  • Idéal pour toutes les applications d'écrous et de boulons 1/4” à 1” (6 mm à 25 mm)
  • Élimine le besoin de stocker des écrous de blocage et des rondelles de blocage coûteux
  • Verrouille et scelle tout en empêchant les pièces de se desserrer en raison des vibrations
  • Protège les filets de la corrosion
  • Amovible avec des outils à main pour un démontage facile