Motion
LL8MR30
Ceinture 93960030 - GT2, pas de 8 mm, largeur de 30 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02748407
N° MFRLL8MR30
Prix40.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture 93960030 - GT2, pas de 8 mm, largeur de 30 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02748407
N° MFRLL8MR30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Longueur totale
    590 pi
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    0.315 po / 8 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.133 po / 3.4 mm
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    1.181 po / 30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    8MR
  • Type de courroie
    GT2
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9396-0030
  • Numéro CUP du fabricant
    072053625639
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à +180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    590-8M
  • CUP_NON
    072053625639

Aperçu

Description du fabricant
LL8MR30 CEINTURE (93960030)
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.