Motion
PCFT35-XL
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02748640
N° MFRPCFT35-XL
Prix217.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02748640
N° MFRPCFT35-XL
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
Prix217.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.9 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    92 mm
  • Poids
    2.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Roulement de rechange
    GRAE35-NPP-B
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PCFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802791341

Aperçu

Description du fabricant
PCFT35-XL