Motion
5VX960

MEGADYNE
5VX960

Courroie en V – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 96.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI02750144
N° MFR5VX960
Prix98.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
5VX960

Courroie en V – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 96.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI02750144
N° MFR5VX960
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
Prix98.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38 °
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    96.0000 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ceinture en V à talon compensé profond cru et cranté Unimatch®
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section de la ceinture
    5VX
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Chloroprène
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 230 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile
  • Section
    5VX
  • Normes respectées
    Conforme à la norme IP-22 de l’ARPM
  • CUP_NON
    746041022273

Aperçu

Description du fabricant
TALON COMPENSÉ PROFOND À BORD BRUT 5VX960
  • Capacité de puissance élevée - Puissance plus élevée avec un boîtier plus compact
  • Parois latérales à bords bruts - L’agressivité accrue réduit le glissement et augmente l’efficacité par rapport aux courroies en V enveloppées. Économise de l’énergie
  • Construction UniMatch® - Performance constante dans plusieurs entraînements par courroie en V et assure que toutes les courroies de même taille mesurent dans les limites de correspondance ARPM
  • Résistant à l’huile et à la chaleur – Meilleure que les courroies standard dans les environnements huileux (éclaboussures occasionnelles) et les températures ambiantes plus élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer