Motion
RRS45
Rail profilé de chariot à billes standard - Série : série Redi-Rail Metric, standard, 38.10 mm de hauteur, 25.80 mm de largeur, 117 mm de longueur, capacité de charge : 4404 N, 990.02 lbf
N° D’ARTICLE MI02750263
N° MFRRRS45
Prix206.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard - Série : série Redi-Rail Metric, standard, 38.10 mm de hauteur, 25.80 mm de largeur, 117 mm de longueur, capacité de charge : 4404 N, 990.02 lbf
N° D’ARTICLE MI02750263
N° MFRRRS45
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
Prix206.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8 x 1.25
  • Taille nominale du rail
    Taille 45
  • Hauteur totale
    38.10 mm
  • Longueur totale
    117 mm
  • Largeur totale
    25.80 mm

Détails

  • Options de balle
    Rouleaux à arche gothique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de bloc
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    4404 N, 990.02 lbf
  • Fonctions étendues
    Joints intégrés, racleurs en plastique remplis d'huile, roulement à deux rangées
  • Revêtement de finition
    Alliage d’aluminium anodisé
  • Type de graisse
    Graisse blanche à base de lithium
  • Accessoires inclus
    Essuie-tout en plastique rempli d’huile
  • Capacité de charge
    4404 N, 990.02 lbf
  • Lubrification
    Graissé pour la vie
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F, -20 à 80 °C
  • Préchargement
    Réglage latéral
  • Caractéristiques de résistance
    Scellé contre la contamination
  • Type de joint
    Joints intégrés
  • Série
    Série métrique Redi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
RRS45 3 ROULEAU COULISSANT