Motion
KFSS216

LINK-BELT
KFSS216

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, unité fermée avec capuchon et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750379
N° MFRKFSS216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFSS216

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint à lèvre E, unité fermée avec capuchon et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02750379
N° MFRKFSS216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7600 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.76 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-61/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.8594 po
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG216L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699459012

Aperçu

Description du fabricant
KFSS216 FLANG NOIR KF-SS216
  • Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en polyamide 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique, insert en acier inoxydable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer