Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5400 po
- Espacement des trous de boulon3.54 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Largeur du boîtier51/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.3590 po
- Longueur totale4.5700 po
- Largeur totale2.4400 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG212L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXSS212DC Roulements à billes - KFXSS212DC
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699494532
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Vitesse maximale7500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1480 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699494532
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, service intermédiaire, bloc à bride en polyamide à 2-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité fermé et joint à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable