Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur90 mm
- Espacement des trous de boulon90.00 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur de l’alésage28.58 mm
- Largeur du boîtier20.00 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage46 mm
- Longueur totale Diamètre62 mm
- Poids0.77 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG2M20L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699494204
Aperçu
- Roulement à billes monté de 20 mm, service intermédiaire, bloc de bride en polyamide à 2-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable