Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7600 po
- Espacement des trous de boulon2.76 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/32 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.4687 po
- Longueur totale Diamètre3.8594 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG216L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFSS216 Roulements à billes - KLFSS216
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699513004
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1760 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699513004
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en polypropylène 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, insert en acier inoxydable