Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1200 po
- Espacement des trous de boulon5.12 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Poids1.34 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG222L
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantChevron FM2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699512984
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Roulement de rechangeSSG222L
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKlean-Gard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699512984
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvres unique, insert en acier inoxydable