Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6700 po
- Espacement des trous de boulon5.67 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur de l’alésage1-11/16 po
- Largeur du boîtier1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6880 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0630 po
- Longueur totale6.9200 po
- Largeur totale4.0200 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG224L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurBlanc
- Pays d’origineChine
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFXSS224DC Roulements à billes - KLFXSS224DC
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant793699511758
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699511758
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon d’extrémité fermé et joint d’étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable