Motion
KLPSS219

LINK-BELT
KLPSS219

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02750518
N° MFRKLPSS219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLPSS219

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/16 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02750518
N° MFRKLPSS219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.4219 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7656 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3438 po
  • Hauteur totale
    3.8594 po
  • Longueur totale
    6.4219 po
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour prolonger la durée de vie utile et augmenter le temps de disponibilité du système dans vos applications de lavage les plus corrosives • Les inserts en acier inoxydable résistant à la corrosion aident à améliorer la performance et la propreté du système en offrant une résistance supérieure aux dommages corrosifs et aux taches de rouille que l’on retrouve couramment dans les systèmes utilisant des inserts de roulement en acier revêtus traditionnels • Boîtier en polypropylène blanc pour une inspection rapide et facile de la contamination • Les joints en caoutchouc avant et arrière éliminent les points d’entrée d’humidité et éliminent la croissance microbienne • Les capuchons de sécurité orange facilement visibles aident à protéger les travailleurs contre le déplacement d’équipement
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Chevron FM2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699444636
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Roulement de rechange
    SSG219L
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Klean-Gard
  • CUP_NON
    793699444636

Aperçu

Description du fabricant
KLPSS219 OREILLERNOIR KLP-SS219
  • Conçu pour prolonger la durée de vie utile et augmenter le temps de fonctionnement du système dans vos applications de lavage les plus corrosives
  • Les inserts en acier inoxydable résistants à la corrosion aident à améliorer la performance et la propreté du système en offrant une résistance supérieure aux dommages corrosifs et aux taches de rouille que l’on retrouve couramment avec les systèmes utilisant des inserts de roulement en acier revêtus traditionnels
  • Boîtier en polypropylène blanc pour une inspection rapide et facile de la contamination
  • Les joints en caoutchouc avant et arrière éliminent les points d’entrée de l’humidité et éliminent la croissance microbienne
  • Les capuchons de sécurité orange facilement visibles aident à protéger les travailleurs contre le déplacement d’équipement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer