Motion
KLPSS223 1 7/16

LINK-BELT
KLPSS223 1 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Klean-Gard 200 - base 2-Bolt, alésage 1-7/16 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02750525
N° MFRKLPSS223 1 7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KLPSS223 1 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Klean-Gard 200 - base 2-Bolt, alésage 1-7/16 po, matériau en polypropylène, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02750525
N° MFRKLPSS223 1 7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.5156 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.9688 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    6.5781 po
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour prolonger la durée de vie utile et augmenter le temps de disponibilité du système dans vos applications de lavage les plus corrosives • Les inserts en acier inoxydable résistant à la corrosion aident à améliorer la performance et la propreté du système en offrant une résistance supérieure aux dommages corrosifs et aux taches de rouille que l’on retrouve couramment dans les systèmes utilisant des inserts de roulement en acier revêtus traditionnels • Boîtier en polypropylène blanc pour une inspection rapide et facile de la contamination • Les joints en caoutchouc avant et arrière éliminent les points d’entrée d’humidité et éliminent la croissance microbienne • Les capuchons de sécurité orange facilement visibles aident à protéger les travailleurs contre le déplacement d’équipement
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Chevron FM2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699444674
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    SSG223L
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    Klean-Gard
  • CUP_NON
    793699444674

Aperçu

Description du fabricant
KLPSS223 OREILLERNOIR KLP-SS223
  • Conçu pour prolonger la durée de vie utile et augmenter le temps de fonctionnement du système dans vos applications de lavage les plus corrosives
  • Les inserts en acier inoxydable résistants à la corrosion aident à améliorer la performance et la propreté du système en offrant une résistance supérieure aux dommages corrosifs et aux taches de rouille que l’on retrouve couramment avec les systèmes utilisant des inserts de roulement en acier revêtus traditionnels
  • Boîtier en polypropylène blanc pour une inspection rapide et facile de la contamination
  • Les joints en caoutchouc avant et arrière éliminent les points d’entrée de l’humidité et éliminent la croissance microbienne
  • Les capuchons de sécurité orange facilement visibles aident à protéger les travailleurs contre le déplacement d’équipement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer