Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Contact Angle60 °
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur25 mm
- Cote de précisionABEC 9 (classe ISO 2)
- Poids0.57 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier (boules)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionMMN517BS47PP DM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796244986
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- SérieMMN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796244986