Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contact60 °
- Largeur de l’anneau extérieur34 mm
- Extérieur Diamètre115 mm
- Global Largeur34 mm
- Cote de précisionABEC 9 (classe ISO 2)
- Poids4.09 lb
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Matériau du roulementAcier (boules)
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionMMF550BS115PP DM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796244672
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- SérieMMF
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
MMF550BS115PP DM
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité