Motion
02-173178
POC1-10-F-0-005 VÉRIFICATION
N° D’ARTICLE MI02751711
N° MFR02-173178
Prix103.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POC1-10-F-0-005 VÉRIFICATION
N° D’ARTICLE MI02751711
N° MFR02-173178
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
Prix103.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.17 po
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Port 1 taille/type
    Cartouche seulement

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Pression de fissuration
    0.3 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    -40°C à +120 °C
  • Débit maximum
    57 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
POC1-10-F-0-005 VÉRIFICATION
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif